Referenties
Dormer:A720.2
Rubix:20017192
EAN:7320760045008



Productdetails : DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,20 MM
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 0,20 EXTRA COURT QC A720 HSCO TAILLE UE=10
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1899 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal en gietijzer |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen