Referenties
Dormer:A90137/64
Rubix:A0244150
EAN:7320760635681




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,68 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 169 mm |
| Snijlengte | 122 mm |
Productdetails : DORMER HSS-E+TIALN BOOR PFX 37/64 A90137/64
HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° Smooth-Flow gecoat 6xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer en met whisker versterkt aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,68 mm |
| Totale lengte | 169 mm |
| Snijlengte | 122 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | smooth flow |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer en met whisker versterkt aluminium-magnesiumlegeringen |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 14,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,81 excl. BTW
/ stuk
€ 235,72 incl. BTW
- Niet meer leverbaar