Referenties
Walter Titex:A1211-11.3
Rubix:20302184
Fabrikant:5058585
EAN:4031132004136

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.3
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-11.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,3 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 11,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,23 excl. BTW
/ stuk
€ 13,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen