TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.4

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-4.4
Rubix:20303869
Fabrikant:5059486
EAN:4031132159744
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.4
Technische samenvatting
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-4.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-4.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,4 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,60 excl. BTW
/ 10 stuks
73,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen