Referenties
Bosch:2608577840
Rubix:A0890499
Fabrikant:2608577840
EAN:6949509251626



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 4,5MM 2608577840
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 6,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
