Referenties
Bosch:2608577874
Rubix:A0890473
Fabrikant:2608577874
EAN:6949509251961

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 6.0MM 2608577874
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 98 mm |
| Snijlengte | 57 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 21,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
