SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-G01

Metrische maat - JASV

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JASV-LEA06-G01
Rubix:A0727286
Fabrikant:JASV-LEA06-G01
SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-G01
Technische samenvatting
Typesmc snelontluchter met snelh.regelvent. jasv-lea06-g01
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER MET SNELH.REGELVENT. JASV-LEA06-G01


Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8 Toepasselijke buitendiameter van de buis: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 MPa.

Sterke punten

Poortgrootte: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8 Toepasselijke buitendiameter van de slang: Ø 3,2 tot Ø 6 mm Werkdrukbereik: 0,1 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc snelontluchter met snelh.regelvent. jasv-lea06-g01
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,05 excl. BTW
/ stuk
24,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen