Referenties
Dormer:E011M22X1.5
Rubix:20029395
EAN:7320760568590




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 22 X 1,5 BLUE
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | stoom-oxide |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m22 x 1,5 (iso 529) |
| Totale lengte | 118 mm |
| Boordiameter | 22 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,84 excl. BTW
/ stuk
€ 186,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen