PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG13.5
HSS-E-schroefdraadtappen, kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:27160-PG13.5
Rubix:20490498
Fabrikant:5079030
EAN:4042446035136

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20,4 mm |
|---|---|
| Draad | 20,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG13.5
Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 27160-PG13.5
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20,4 mm |
| Draad | 20,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat |
| Schroefdraad | pg 13.5-18 |
| Totale lengte | 80 mm |
| Boordiameter | 20,4 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 40 432 |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Type schacht | vierkant schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ stuk
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen