PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 DL EP2026305-M18

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2026305-M18
Rubix:20490866
Fabrikant:6432536
EAN:4042446246082
PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 DL EP2026305-M18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM TIN DIN376 DL EP2026305-M18


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2026305-M18

Sterke punten

•Voor langspanende materialen

Toepassingen

Draad voor doorlopende gaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingtin
Tolerantie6hx
Schroefdraadm18 x 2,5
Totale lengte125 mm
Boordiameter15,5 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Richting schroefdraadrechter
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad30 mm
Nuttige lengte81 mm
Type schachtparallel schacht
€ 126,75 excl. BTW
/ stuk
€ 153,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen