PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M18

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2026302-M18
Rubix:20490976
Fabrikant:6432528
EAN:4042446246006
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN376 DL EP2026302-M18


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2026302-M18

Sterke punten

•Voor langspanende materialen

Toepassingen

Draad voor doorlopende gaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingthl
Tolerantie6hx
Schroefdraadm18x2,5
Totale lengte125 mm
Boordiameter15,5 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingangplug
Schroefhoek0 °
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad81 mm
Nuttige lengte30 mm
Type schachtparallel shank
€ 139,50 excl. BTW
/ stuk
€ 168,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen