Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2000-240A1-GM X2BL
Rubix:A0442056
Fabrikant:8173308
EAN:7323226458381

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2000-240A1-GM X2BL
Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 54,64 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
