Referenties
Sandvik Coromant:862.1-3000-360A1-GM X2BL
Rubix:A0441946
Fabrikant:8173318
EAN:7323226458480

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-3000-360A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | gecoat |
| Tolerantie | iso js7 (+/- 6 micron) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0833 |
| Schacht | 3 |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | bewerking mogelijk op een breed scala aan materialen (iso p, m, k, n, s, o en h) ; gietijzer, gehard staal, hittebestendige superlegeringen, niet-ijzerhoudende metalen, roestvrij staal en staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,70 excl. BTW
/ stuk
€ 199,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
