ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-300 MT 7
Latexvrije nitril handschoenen 37-300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:37-300/7
Rubix:A0208241
Fabrikant:37300070
EAN:0076490600716



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-300 MT 7
Geavanceerde ergonomie: AlphaTec® 37-300 nitril handschoenen zijn 0,2 mm (8 mmil) dik, wat de vingergevoeligheid en vingergevoeligheid verbetert zonder de duurzaamheid in het gedrang te brengen.
Gespecialiseerde bescherming: Deze nitril handschoenen hebben een NBR coating, die bescherming biedt tegen milde zuren, vetten, oliën en vloeistoffen.
Echte veelzijdigheid: AlphaTec® 37-300 handschoenen zijn ontworpen voor een optimaal evenwicht tussen pasvorm en soepelheid en kunnen afzonderlijk of als overhandschoen worden gebruikt.
Geavanceerde eigenschappen: Deze nitrilrubber handschoenen zijn latex- en siliconenvrij, zodat arbeiders beschermd zijn tegen allergieën van Type 1. Ze hebben een lange manchet die uitsteekt over de hele lengte. Ze hebben een lange manchet die tot de onderarm reikt, waardoor ze ideaal zijn voor voedselverwerking.
Gespecialiseerde bescherming: Deze nitril handschoenen hebben een NBR coating, die bescherming biedt tegen milde zuren, vetten, oliën en vloeistoffen.
Echte veelzijdigheid: AlphaTec® 37-300 handschoenen zijn ontworpen voor een optimaal evenwicht tussen pasvorm en soepelheid en kunnen afzonderlijk of als overhandschoen worden gebruikt.
Geavanceerde eigenschappen: Deze nitrilrubber handschoenen zijn latex- en siliconenvrij, zodat arbeiders beschermd zijn tegen allergieën van Type 1. Ze hebben een lange manchet die uitsteekt over de hele lengte. Ze hebben een lange manchet die tot de onderarm reikt, waardoor ze ideaal zijn voor voedselverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 310 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 12 paar per zak, 12 zakken per doos |
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | nbr (nitril) coating; ongevoerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 212,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen