MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 2-3" - 293-187-30
Digitale micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-187-30
Rubix:A0276308
EAN:4946368716749





Documenten
Productdetails : MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 2-3" - 293-187-30
Een snel werkende, waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo waarmee u meerdere malen sneller kunt meten dan met een standaardmicrometer. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelmoer garandeert herhaalbare metingen.
Sterke punten
•Snellere meting met 2 mm per omwenteling in plaats van de standaard 0,5 mm
Een gepatenteerd ratelmechanisme zorgt voor herhaalbaarheid
Een functieslot helpt fouten te voorkomen
IP-65-beschermingsniveau
Inspectiecertificaat meegeleverd
Met een standaardstaaf, behalve voor het model 0-25 mm/0-1"
Geleverd in een passende kunststof koffer
Een gepatenteerd ratelmechanisme zorgt voor herhaalbaarheid
Een functieslot helpt fouten te voorkomen
IP-65-beschermingsniveau
Inspectiecertificaat meegeleverd
Met een standaardstaaf, behalve voor het model 0-25 mm/0-1"
Geleverd in een passende kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 50,8 mm |
| Meetbereik, maximaal | 76,2 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,70 excl. BTW
/ stuk
€ 482,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen