CUTLINE EXTERNE MICROMETER 225-250MM 892005
Micrometers buiten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:892005
Rubix:A0402320
EAN:3660338446085

Documenten
Productdetails : CUTLINE EXTERNE MICROMETER 225-250MM 892005
Normen: DIN 863
EXTERNE MICROMETER 225-250MM
Sterke punten
Licht ontwerp
Metrische verdeling
Metrische verdeling
Toepassingen
Buiten micrometer
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 225 mm |
| Meetbereik, maximaal | 250 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,07 excl. BTW
/ stuk
€ 123,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen