Referenties
Bahco:SB6709TORX-T15
Rubix:A0769571
Fabrikant:SB6709TORX-T15
EAN:7314150240999




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkante aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 T15 SB SB6709TORX-T15
Bahco SB6709TORX-T15 is een 1/4" vierkante dopsleutel met TORX® T15 aandrijving. Hooggepolijst en gemaakt van hoogwaardige legeringstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkante aansluiting '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Diameter (inch) | 0,63 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen