Referenties
Milwaukee:4932500452
Rubix:A0901892
Fabrikant:4932500452
EAN:4058546617547


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' aandrijving (vierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 8MM ZESKANT LANG 4932500452
Milwaukee 3/8" dop-inzet voor metrische 8 mm zeskantbouten. Lang ontwerp met anti-roll FOUR FLAT™ en verchroomde roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' aandrijving (vierkant) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,90 excl. BTW
/ stuk
€ 20,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen