KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 21 45
Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 21 45
Rubix:10163109
EAN:4003773026426

Documenten
Productdetails : KNIPEX SCHROEVENDRAAIER VDE 98 21 45
98 21 45 Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. speciaal voor de tellermontage met 180 mm lang kling.
Kling: 180 mm Lengte van de niet geïsoleerde punt: 15 mm Greep: 107 mm Breedte van de sleuf: 4,5 mm Dikte van de snijkant: 0,8 mm VDE-gekeurd: ja
Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. speciaal voor de tellermontage met 180 mm lang kling.
speciaal voor de tellermontage met 180 mm lang kling Ergonomisch verbeterde tweecomponenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging. Hoekige handgreep, rolt niet weg. Chroom-vanadium-molybdeen-staal
Sterke punten
Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging, Hoekige handgreep, rolt niet weg,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 290x28x29 mm |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 4,5 mm |
| Blad lengte | 180 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Land van oorsprong | SI |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen