MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 18, 480MM TORQUE LOCK DEEP REACH
TORQUE LOCK™ griptangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932472259
Rubix:A0879065
EAN:4058546339050


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | puntig |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 170 mm |
| Lengte | 480 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE GRIPTANG C-BEK 18, 480MM TORQUE LOCK DEEP REACH
TORQUE LOCK™: zet sneller vast en laat eenvoudig los tijdens het vastklemmen op vlak en rond materiaal. Extra kracht kan worden uitgeoefend op de TORQUE LOCK™ schroef voor betere- en veilige grip. Tevens te gebruiken voor ophang-/opslagdoeleinden
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontgrendelingshendel: Traditionele ontgrendelingshendel voor gemak op de werkplek.
Geharde klauwen voor betere grip op het vast te klemmen materiaal
Volledig verchroomde handtool - optimale bescherming tegen roestvorming voor hogere levensduur
Ontgrendelingshendel: Traditionele ontgrendelingshendel voor gemak op de werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | puntig |
| Klemcapaciteit | 170 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Capaciteit | 178 mm |
| Gewicht | 1425 g |
| Type | torque lock™ deep reach c-klem (vaste puntige bekken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,90 excl. BTW
/ stuk
€ 93,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen