FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G38-Q10-P10 578346

Insteekschroefkoppeling NPQH-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQH-D-G38-Q10-P10
Rubix:06148464
Fabrikant:578346
EAN:4052568060497
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G38-Q10-P10 578346
Technische samenvatting
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G38-Q10-P10 578346


Insteekschroefkoppeling NPQH-D-G38-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x23x23 mm
Logistiek gewicht23,05 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,18 excl. BTW
/ stuk
3,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden