Referenties
SMC:MS-5P
Rubix:A0149544
Fabrikant:MS-5P
EAN:3618036367515

Documenten
Productdetails : SMC PLUG MS-5P
De miniatuurfittingen van serie M en MS zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in krappe ruimtes. De uitvoeringen met slangtuit en slangbocht accepteren nylon-, soft-nylon- en polyurethaanslangen. Het lichaam van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
•Eenvoudig aansluiten/loskoppelen
•Hoge retentiekracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslang
Model: MS-5P (Aansluitmaat M5X0.8, Plug)
•Hoge retentiekracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslang
Model: MS-5P (Aansluitmaat M5X0.8, Plug)
Sterke punten
Roestvrijstalen materiaal (SUS316)
Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
Compact formaat voor krappe leidingruimtes
Geschikt voor veel typen kunststofslang
Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
Compact formaat voor krappe leidingruimtes
Geschikt voor veel typen kunststofslang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x8x7 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Profiel | ms-5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen