LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPT 3113 08 13

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3113 08 13
Rubix:A0562729
Fabrikant:3113 08 13
EAN:0820099223162
LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPT 3113 08 13

Technische samenvatting

Materiaalroestvast staal
Aansluiting 1schlauch 8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEK-INSCHROEFKOPP. 45 D8X1/4"BSPT 3113 08 13


De LF 3000® push-in fittings range omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiport-functies en biedt meerdere configuraties. Robuust, lichtgewicht en compact stellen deze connectoren u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Features/Benefits:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde duurzaamheidstechnologie
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Bedrijfsinterne automotive,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machines en apparatuur
• Laagdruk persluchttransport
• Vacuümsystemen
• Apparatuur voor de halfgeleiderindustrie
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-In Koppelingen
• Push-to-Connect Koppelingen
• Pneumatische Koppelingen
• Instant Koppelingen
• Quick Koppelingen
• Connectoren
• Draaibare Koppelingen
• Oriënteerbare Koppelingen
• Modulaire Koppelingen
• Multi-Connectoren
• Modulaire Plug-In Connectoren
• Zelfsluitende Koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 14
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 45°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking149 g
Materiaalroestvast staal
Aansluiting 1schlauch 8
Aansluiting 2r 1/4 zoll gewinde
Diameter buis8 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 55,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen