GATES TANDRIEM 8M 456 21 MINI POLYCHAIN CARBON

Mini Polychain Carbon

Zie technische informatie
Referenties
Gates:MPCC 8M 456 21 SPL
Rubix:02351738
Fabrikant:927001047
EAN:5414465637582
GATES TANDRIEM 8M 456 21 MINI POLYCHAIN CARBON
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte456 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 8M 456 21 MINI POLYCHAIN CARBON


Deze compacte synchrone riem uit polyurethaan opent nieuwe mogelijkheden in het ontwerp van transportbanden en is een alternatief voor kettingen. Poly Chain® GT vereist geen smering, noch naspanning en werkt nagenoeg geruisloos, zelfs tegen hoge snelheden. De speciale constructie is vrijwel immuum voor agressieve bestanddelen zoals stof, olie en chemische stoffen.
This compact polyurethane synchronous belt opens up new opportunities in the design of conveyor drives and is an alternative to roller chains. Mini Poly Chain GT Carbon does not require lubrication or tensioning and is characterised by low noise levels even at high transport speeds. The special construction is highly resistant to aggressive in?uences such as dust, oil and chemicals.

Sterke punten

•Cut Maintenance and downtime
Carbon cords easily handle shock loads
Functions on fixed center drives
No lubrication required
Smooth running roller conveyor
Inert to most acids, chemicals and water
No need for constant re-tensioning
On demand available in PowerPainT™ construction,
To eliminate paint contamination risk
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte456 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden57
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,34 excl. BTW
/ stuk
131,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen