FESTO MINISLEDES DGST-10-40-PA 8085119

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-10-40-PA
Rubix:05112127
Fabrikant:8085119
EAN:4052568450076
FESTO MINISLEDES DGST-10-40-PA 8085119

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-10-40-PA 8085119


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 369,51 excl. BTW
/ stuk
€ 447,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen