Miniatuurlager PTN SF687-2Z, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 7 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:SF687-2Z
Rubix:A0718347
Fabrikant:898063
EAN:3660338514067
PTN SF 687-2Z KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN SF 687-2Z KOGELLAGER RVS


Geflensde roestvrijstalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalroestvrij staal
Gewicht3,35 g
Grenstoerental40000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r513 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1173 N
€ 260,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 315,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen