Miniatuurlager PTN 682, Buitendiameter: 5 mm | Breedte: 1.5 mm | Binnendiameter: 2 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:682
Rubix:A0718449
Fabrikant:897998
EAN:3660338513411
PTN 682 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter2 mm
Buitendiameter5 mm
Breedte1,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 682 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter2 mm
Buitendiameter5 mm
Breedte1,5 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalchroomstaal
Gewicht0,12 g
Grenstoerental110000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr170 N
€ 208,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 252,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen