Miniatuurlager PTN 685, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 5 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:685
Rubix:A0718447
Fabrikant:898000
EAN:3660338513435
PTN 685 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 685 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11 mm
Breedte3 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Materiaalchroomstaal
Gewicht1,8 g
Grenstoerental45000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr710 N
€ 229,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 277,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen