Miniatuurlager SKF W 625/W64, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 625/W64
Rubix:03802455
Fabrikant:216421
EAN:07316572384558

Productdetails : SKF W 625 W64 KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,9 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | w |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 28500 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,53 excl. BTW
/ stuk
€ 73,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen