Miniatuurlager SKF 627-ZTN9/LT, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:627-ZTN9/LT
Rubix:03471918
Fabrikant:94573
EAN:7316570944259
SKF 627 Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 627 Z/TN9/LT KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x22x22 mm
Logistiek gewicht12,1 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Serie627
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 6,23 excl. BTW
/ stuk
€ 7,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen