Referenties
Omron:332049
Rubix:3499010295
EAN:4547648689366

Productdetails : OMRON-E3ZMV86OMS-12 +/- 2MM , WITTE LED
Registration mark sensor, diffuse, 12 +/- 2mm, 50µs response time, stainless steel body, IP69K, PNP, M8 4-pin connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron-e3zmv86oms-12 +/- 2mm , witte led |
| 97 mm | |
| 22 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,85 excl. BTW
/ stuk
€ 541,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen