SICK WL100-2N4429 6052383

Miniatuurfotocellen W100-2

Zie technische informatie
Referenties
SICK:6052383
Rubix:3499103155
SICK WL100-2N4429 6052383
Technische samenvatting
Typefoto-elektrische sensor met reflector, dubbele lens
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : SICK WL100-2N4429 6052383


De W100-2-sensoren omvatten alle gangbare detectieprincipes (foto-elektrische barrièresensor, foto-elektrische reflectiesensor, foto-elektrische reflectiesensor voor de detectie van transparante objecten, foto-elektrische energiesensor en foto-elektrische sensor met achtergrondonderdrukking) en zijn daarmee complete detectieapparaten. De conventionele behuizing met M3-bevestigingsschroefdraad en een gatafstand van 1 inch maakt een eenvoudige, gestandaardiseerde en voordelige montage mogelijk. Zo biedt de W100-2-productfamilie voordelige sensoren met uitstekende prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefoto-elektrische sensor met reflector, dubbele lens
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalkunststof (abs/pc/pom, pmma)
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur55 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,08 excl. BTW
/ stuk
205,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen