FESTO KLEURSENSOR SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 538236
Sensor SOEC-RT-Q50-PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEC-RT-Q50-PS-S-7L
Rubix:05094608
Fabrikant:538236
EAN:4052568175399

Documenten
Productdetails : FESTO KLEURSENSOR SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 538236
Kleursensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L Blokconstructie. Design=Blokvorm, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning), Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,5 g |
| Type | soec |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | abs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 934,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.130,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen