FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NO-S-L 150461

Sensor SIEH-M18B-NO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SIEH-M18B-NO-S-L
Rubix:05106525
Fabrikant:150461
EAN:4052568069711
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NO-S-L 150461

Technische samenvatting

Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEH-M18B-NO-S-L 150461


Naderingsschakelaar SIEH-M18B-NO-S-L inductief, voor grote schakelafstand. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Nominale schakelafstand=8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht51,13 g
Typesieh
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, pbtp vernikkeld
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode85371098
60,58 excl. BTW
/ stuk
73,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen