FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12NB-NS-K-L 538314
Sensor SIEF-M12NB-NS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIEF-M12NB-NS-K-L
Rubix:05099837
Fabrikant:538314
EAN:4052568089177

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIEF-M12NB-NS-K-L 538314
Naderingsschakelaar SIEF-M12NB-NS-K-L met kabel, montage gedeeltelijk vlak (gedeeltelijk verzonken). Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | sief |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | messing, pbt |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,04 excl. BTW
/ stuk
€ 69,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen