FESTO MINISLEDES DGST-8-20-PA 8085111

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-8-20-PA
Rubix:05112111
Fabrikant:8085111
EAN:4052568449995
FESTO MINISLEDES DGST-8-20-PA 8085111

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-8-20-PA 8085111


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
317,42 excl. BTW
/ stuk
384,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen