SMC DRUKREGELAAR AR10-M5H-A

Modulaire regelaar ar-a serie

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AR10-M5H-A
Rubix:05298271
Fabrikant:AR10-M5H-A
EAN:3618035569248
SMC DRUKREGELAAR AR10-M5H-A

Technische samenvatting

Typelichaamsgrootte: 10
Diameter aansluiting (inch)m5 ''
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC DRUKREGELAAR AR10-M5H-A


De AR-A serie reduceerventielen biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een strak uiterlijk, met een keuze aan drukbereiken die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. De vergrendelingshendel voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-A serie kan worden aangesloten op andere SMC luchtbehandelingskasten.
Size: 10
Thread: Rc or Metric
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Accessory: H (Panel Mount w/Set Nut)
Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64 g
Typelichaamsgrootte: 10
Diameter aansluiting (inch)m5 ''
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk8,5 bar
Volumestroom100 l/min
Type koppelingg
Land van oorsprongJP
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden