SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS2510-F02A

Double Action Relief Valve

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VHS2510-F02A
Rubix:05293502
Fabrikant:VHS2510-F02A
EAN:3618036584448
SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS2510-F02A
Technische samenvatting
Typedubbelwerkende ontlastklep
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VHS2510-F02A


Pressure relief 3 port valve with locking holes
Modular connection type for connecting to FRL units
Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
With built-in silencer for EXH port as an option.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkende ontlastklep
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Type koppelingg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,35 excl. BTW
/ stuk
40,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen