MILWAUKEE FOAM INLAY DOPPENSET 1/4" FOUR FLAT (28 DELIG)
Foam Inlay doppenset 1/4"
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932479824
Rubix:A0822469
EAN:4058546376185

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE FOAM INLAY DOPPENSET 1/4" FOUR FLAT (28 DELIG)
90-tands ontwerp met 4° boog voor nauwe werkruimten
FOUR FLAT™ zijkanten voorkomt ˝wegrollen˝
Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid
FOUR FLAT™ zijkanten voorkomt ˝wegrollen˝
Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 28 |
| Materiaal | premium schuim |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Diepte | 417 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,90 excl. BTW
/ stuk
€ 151,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
