FACOM MODULE BORGVEERTANGEN MOD.PCSN
Module 4 borgveertangen - rechte bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.PCSN
Rubix:10102459
EAN:3148518346979

Productdetails : FACOM MODULE BORGVEERTANGEN MOD.PCSN
De FACOM MOD.PCSN borgveertangenset in module is onmisbaar voor professionals en biedt een complete oplossing voor het monteren en demonteren van binnen- en buitenborgveren.
Kenmerken:
Deze borgveertangenset onderscheidt zich door de verlengde en onder 10° gekantelde bekken, die zorgen voor een stevige en precieze grip op de borgveren tijdens montage en demontage. Dankzij dit ontwerp wordt voorkomen dat de borgveren losschieten.
De uiteinden, vervaardigd uit pianodraad, bieden een uitzonderlijke weerstand tegen vervorming, wat garant staat voor een lange levensduur en constante prestaties. De handgrepen zijn bekleed met gestructureerd PVC dat antislip is, waardoor een veilige en comfortabele grip wordt geboden en vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt verminderd. Elke tang is voorzien van een specifieke kleurcodering, waardoor het juiste gereedschap snel kan worden herkend en de efficiëntie in de werkplaats wordt verhoogt. De kunststof inlay maakt het gemakkelijk om de module te organiseren in een FACOM-gereedschapswagen.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.PCSN
• Totaalgewicht: 650 g
• Type: voor binnen- en buitenborgveren
• Uiteinden: rechte, verlengde bekken
• Samenstelling: 4 tangen + 1 kunststof inlay
• Referenties: 177A.13, 177A.18, 179A.13, 179A.18
• Materiaal uiteinden: pianodraad
• Handgrepen: antislip, PVC met korrelstructuur
• Bekkenhoek: 10°
• Capaciteit buitenborgveren: Ø 10–25 mm en Ø 19–60 mm
• Capaciteit binnenborgveren: Ø 12–25 mm en Ø 19–60 mm
• Compatibele gereedschapswagens: FACOM JET, JET+, CHRONO+, CHRONO XL, enz.
Normen:
Deze tangen worden vervaardigd volgens de strengste normen inzake kwaliteit en veiligheid:
• DIN 5254: serie 177A
• DIN 5256: serie 179A
• NF E 73-130: Franse norm die de veiligheid, precisie en prestaties van handgereedschap waarborgt
Merkinformatie:
FACOM is het toonaangevende merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en staat bekend om de robuustheid en levenslange garantie van zijn producten. Het merk is de vertrouwde partner van professionals in de autoreparatie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud. Innovatie staat centraal in de filosofie van FACOM, dat toegewijd is aan het leveren van hoogwaardig gereedschap, ontworpen met grote precisie en volgens strenge normen. Kwaliteit is een fundamentele waarde en het bedrijf streeft ernaar om uitmuntend gereedschap aan te bieden. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, is een echt symbool van het merk. Deze garantie verzekert de vervanging van handgereedschap gedurende de hele levensduur van het product.
Kenmerken:
Deze borgveertangenset onderscheidt zich door de verlengde en onder 10° gekantelde bekken, die zorgen voor een stevige en precieze grip op de borgveren tijdens montage en demontage. Dankzij dit ontwerp wordt voorkomen dat de borgveren losschieten.
De uiteinden, vervaardigd uit pianodraad, bieden een uitzonderlijke weerstand tegen vervorming, wat garant staat voor een lange levensduur en constante prestaties. De handgrepen zijn bekleed met gestructureerd PVC dat antislip is, waardoor een veilige en comfortabele grip wordt geboden en vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt verminderd. Elke tang is voorzien van een specifieke kleurcodering, waardoor het juiste gereedschap snel kan worden herkend en de efficiëntie in de werkplaats wordt verhoogt. De kunststof inlay maakt het gemakkelijk om de module te organiseren in een FACOM-gereedschapswagen.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.PCSN
• Totaalgewicht: 650 g
• Type: voor binnen- en buitenborgveren
• Uiteinden: rechte, verlengde bekken
• Samenstelling: 4 tangen + 1 kunststof inlay
• Referenties: 177A.13, 177A.18, 179A.13, 179A.18
• Materiaal uiteinden: pianodraad
• Handgrepen: antislip, PVC met korrelstructuur
• Bekkenhoek: 10°
• Capaciteit buitenborgveren: Ø 10–25 mm en Ø 19–60 mm
• Capaciteit binnenborgveren: Ø 12–25 mm en Ø 19–60 mm
• Compatibele gereedschapswagens: FACOM JET, JET+, CHRONO+, CHRONO XL, enz.
Normen:
Deze tangen worden vervaardigd volgens de strengste normen inzake kwaliteit en veiligheid:
• DIN 5254: serie 177A
• DIN 5256: serie 179A
• NF E 73-130: Franse norm die de veiligheid, precisie en prestaties van handgereedschap waarborgt
Merkinformatie:
FACOM is het toonaangevende merk voor handgereedschap in Frankrijk en Europa. Het bedrijf werd opgericht in 1918 en staat bekend om de robuustheid en levenslange garantie van zijn producten. Het merk is de vertrouwde partner van professionals in de autoreparatie, de luchtvaart, de elektrotechniek, de elektronica en het industriële onderhoud. Innovatie staat centraal in de filosofie van FACOM, dat toegewijd is aan het leveren van hoogwaardig gereedschap, ontworpen met grote precisie en volgens strenge normen. Kwaliteit is een fundamentele waarde en het bedrijf streeft ernaar om uitmuntend gereedschap aan te bieden. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, is een echt symbool van het merk. Deze garantie verzekert de vervanging van handgereedschap gedurende de hele levensduur van het product.
Sterke punten
• Uitzonderlijke duurzaamheid: pianodraad-uiteinden zijn bestand tegen vervorming, wat een lange levensduur garandeert, zelfs bij intensief gebruik.
• Optimale precisie: verlengde en onder 10° gekantelde bekken zorgen voor een perfecte grip op de borgveer en verminderen het risico op beschadiging.
• Verhoogde veiligheid: antisliphandgrepen van gestructureerd PVC bieden controle en voorkomen wegglijden.
• Tijdsbesparing: kleurcodering maakt snelle identificatie van de juiste tang mogelijk, wat de productiviteit verhoogt.
• Levenslange garantie van FACOM: biedt gemoedsrust en waarborgt vervanging bij productiefouten of breuk.
• Optimale precisie: verlengde en onder 10° gekantelde bekken zorgen voor een perfecte grip op de borgveer en verminderen het risico op beschadiging.
• Verhoogde veiligheid: antisliphandgrepen van gestructureerd PVC bieden controle en voorkomen wegglijden.
• Tijdsbesparing: kleurcodering maakt snelle identificatie van de juiste tang mogelijk, wat de productiviteit verhoogt.
• Levenslange garantie van FACOM: biedt gemoedsrust en waarborgt vervanging bij productiefouten of breuk.
Toepassingen
Deze module is ideaal voor uiteenlopende professionele toepassingen en wordt gebruikt door automonteurs voor voertuigonderhoud, maar ook door elektriciens en onderhoudstechnici voor precisiewerk. Deze tangen zijn geschikt voor omgevingen waarin nauwkeurigheid, veiligheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Deze set is perfect voor gebruik in werkplaatswagens, onderhoudsafdelingen, fabrieken of bouwlocaties.
Deze set is perfect voor gebruik in werkplaatswagens, onderhoudsafdelingen, fabrieken of bouwlocaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 842 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x180x42 mm |
| Gewicht verpakking | 792 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,51 excl. BTW
/ stuk
€ 103,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden