Referenties
Festo:CPX-FB11
Rubix:05127196
Fabrikant:526172
EAN:4052568006730

Documenten
Productdetails : FESTO BUSKNOOP CPX-FB11 526172
Busknoop CPX-FB11 voor modulaire elektrische CPX-terminal. Afmetingen B x L x H=(* (inclusief verbindingsblok), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Veldbusinterface=(* OpenStyle: klemmenstrook 5-polig, * MicroStyle: 2x M12x1, 5-pin, * te assembleren Sub-D-stekker, * Sub-D-contactdoos, 9-polig), Toestelspecifieke diagnose=(* Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose, * - Onderspanning module, * - Diagnosegeheugen), Communicatietypes=(* Change of State, * Cyclic, * Explicit Message, * Polled I/O, * Strobbed I/O), Configuratieondersteuning=EDS-bestand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x15x6 mm |
| Logistiek gewicht | 193 g |
| Type | busknoop voor klem cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,21 excl. BTW
/ stuk
€ 363,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen