STAHLWILLE TCS+NR.102-108-10960 (13217) 96830119
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830119
Rubix:10128587
EAN:4018754248742



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.102-108-10960 (13217) 96830119
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 30 mm, 16-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1790 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,78 excl. BTW
/ stuk
€ 385,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
