FACOM MODULE RATEL-RINGSTEEKSLEUTELS (FOAM) MODM.467JU12
Module mousse de 12 clés mixtes en pouces
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.467JU12
Rubix:10105602
EAN:3148519432442

Productdetails : FACOM MODULE RATEL-RINGSTEEKSLEUTELS (FOAM) MODM.467JU12
Schuimmodule van 12 combinatiesleutels in inches
- Bevat:
12 sleutels 467 in inches:
1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16".
- Schuimbak: PM.MOD467JU12
Gewicht: 2.040 kg.
- Bevat:
12 sleutels 467 in inches:
1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16".
- Schuimbak: PM.MOD467JU12
Gewicht: 2.040 kg.
Sterke punten
Gemengde toetsschuimmodule MODM.467-JU12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2022 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 2021 g |
| Aantal elementen | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,51 excl. BTW
/ stuk
€ 293,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
