Referenties
Stahlwille:96838773
Rubix:10127261
EAN:4018754192434



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + BITS + BITHOUDERS
175 x 350 x 50 mm, 60-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Aantal elementen | 60 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,38 excl. BTW
/ stuk
€ 419,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
