Referenties
Spartex:ECHU8ALU
Rubix:08296232
Fabrikant:000934.74000.0080.000
EAN:4043952283981


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM P60 MOER D934 M8
DIN 934 Aluminium zeskantmoeren Afmeting: M 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Aangepaste tariefcode | 76161000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8