Referenties
Spartex:ECHUPG24X2
Rubix:08022108
Fabrikant:000934.06007.0240.200
EAN:4043952285244


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.6 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M24X2,00
Zeskantmoeren, linkse draad - M.24 ruw staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 165,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24