SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2

Zeskantmoeren

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUFF2.33A2-70
Rubix:A0820203
Fabrikant:0934233 2
EAN:4043377340771
SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2


SPARTEX RVS A2-70 MOER METRISCH FIJN D934 M33X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 934
Diameter schroefdraad33 mm
Voor schroevenm33
KwaliteitsklasseA2-70
Sleutelsw50
Spoed schroefdraad2 mm
€ 73,07 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

33 mm

Voor schroeven

m33