SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M30X1,5

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUBASFF1,5-30A4-40
Rubix:08261015
Fabrikant:0439430 15
EAN:4043377036018
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M30X1,5
brand logo

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M30X1,5


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M30X1,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad30 mm
Voor schroevenm30
KwaliteitsklasseA4-40
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw60
Spoed schroefdraad1,5 mm
€ 40,11 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

30 mm

Voor schroeven

m30