Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.14A4-80
Rubix:08213192
Fabrikant:0934414 15
EAN:4043377099204


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M14X1,5
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw22 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,70 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14