Referenties
Vervangen ref.:ECHU4ALU
Spartex:ECH4ALUISO
Rubix:08296145
Fabrikant:004032.74000.0040.000
EAN:4043952465271


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM P40 MOER D934/I4032 M4
Zeskantmoeren M.4 ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4